Motion
R433030123

AVENTICS
R433030123

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.500 po de diamètre, montage MS4 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 m
N° D’ARTICLE MI01003403
N° MFRR433030123
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433030123

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.500 po de diamètre, montage MS4 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 m
N° D’ARTICLE MI01003403
N° MFRR433030123
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Taille de l’alésage
    2.500 po
  • Tige - Taille du filetage
    3/4-16 M
  • Diamètre de la tige
    1.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1500 psi
  • Type de montage
    MS4
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433030123 CYLINDRE, 2-1/2 MS4-PH 1R W/3/4-1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif