Motion
L0244-039
SPO-244, 1⁄4 DE TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01005307
N° MFRL0244-039
Prix1,578.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPO-244, 1⁄4 DE TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI01005307
N° MFRL0244-039
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
Prix1,578.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    238°C/460°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215424405
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -31°C/-25°F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215424405
  • Viscosité
    135
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
L0244-039 HUILE POUR ENGRENAGES SPO-244 1/4DRUM
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon