Motion
SPO-255 7LB JUPE
Huile pour engrenages de la série SPO – 7 lb, Jug, 220 ISO, 90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01005882
N° MFRSPO-255 7LB JUG
Prix136.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série SPO – 7 lb, Jug, 220 ISO, 90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01005882
N° MFRSPO-255 7LB JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    7 lb
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    241°C/465 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215624508
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Parfum
    Légère
  • Série
    SPO
  • CUP_NON
    089215624508
  • Viscosité
    200
  • Indice de viscosité
    103

Aperçu

Description du fabricant
L0245-007 HUILE POUR ENGRENAGES SPO-255 7LB JUG
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure