Spécifications
Dimensions
- Taille du baril34mm Dia. - Baril lisse
- Courant de sortie10/300 mA
Details
- Détails supplémentairesLes capteurs capacitifs peuvent détecter les matériaux conducteurs et non conducteurs sous forme solide, poudre ou liquide. Plus la constante diélectrique du matériau cible est élevée, plus la plage de détection est grande.
- ConnexionCâble intégral - 2 fils
- Caractéristiques et avantages• Contrôle de sensibilité réglable• Indication de sortie DEL NEMA 12• • Plage de température -13°F + 158°F• Protection contre les courts-circuits• Protection contre la polarité inverse• Protection contre le bruit transitoire• Câble de 2 m
- Matériau du boîtierPlastique
- Tension d’entrée48-250 V c.a.
- Catalogue du fabricant
- Support de montage596-0223-041 (vendu séparément)
- Type de montageNon - Rinçage
- Classe de conception NEMANEMA 12
- Mode de sortie2 fils CA
- Type de produitCapteurs de proximité capacitifs
- Portée de détection30 mm
- Fréquence de commutation10 Hz
- Fonction de commutationNON - (Normalement ouvert)
- Plage de température-13 à +158 °F
Aperçu
Description du fabricant
CAPTEUR 650-8515-001
- Contrôle de sensibilité réglable
- NEMA 12
- Indication de sortie DEL
- Plage de température -13°F + 158°F
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre l’inversion de polarité
- Protection contre le bruit transitoire
- Câble de compteur 2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Warner Electric Magnetic Capping HeadsetsMagnetic Capping Headsets Service & Installation Instructions
View Literature
Warner Electric Capping SolutionsFrom capping carbonated soft drinks, bottled water, milk and juice, to ketchup, salad dressings, personal care products, and motor oil, reliable Warner Electric capping headsets, chucks, and anti-rotation knives have successfully improved the overall performance of capping operations around the world.
View Literature
Enhance Your Capping Operations with Warner ElectricFor over 20 years, Warner Electric has been a trusted provider of magnetic headsets, clutches, brakes and more to OEMs and users worldwide. Their solutions have improved capping operations for products ranging from soft drinks and bottled water to personal care items and motor oil.
View Literature