Motion
24868
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 2.500 , diamètre extérieur 3.130 , largeur totale 0.315 , conception KIT, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01008350
N° MFR24868
Prix87.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 2.500 , diamètre extérieur 3.130 , largeur totale 0.315 , conception KIT, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01008350
N° MFR24868
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
Prix87.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.130 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Description de la construction
    Trousse en boîte
  • Plage de température continue
    -200 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception de la TROUSSE
  • Type de conception
    ENSEMBLE
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311185202
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
24868 JOINT D’HUILE
  • Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.