Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.307 po
- Largeur totale0.354 po
- Diamètre de l’arbre2.559 po
- Poids0.09 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception HMSA7
- Type de conceptionHMSA7
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
- Numéro CUP du fabricant085311192989
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre à scellement unique avec lèvre de saleté/poussière auxiliaire (« Lèvre double »).
- Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.