Motion
8AM-NRV-32A

GAST MFG
8AM-NRV-32A

Moteur pneumatique à palette rotative - 5 hp, lubrifié, montage à bride, 175 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01016818
N° MFR8AM-NRV-32A
Prix1,313.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
8AM-NRV-32A

Moteur pneumatique à palette rotative - 5 hp, lubrifié, montage à bride, 175 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01016818
N° MFR8AM-NRV-32A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,313.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    175 pcm
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    105 dBa
  • Puissance maximale
    5 hp
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Couple maximal
    185 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Bride
  • Nombre d’aubes
    8
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Détrompé
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    132 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 8AM-NRV-32A 145TC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon