Motion
631-4223-268

WARNER
631-4223-268

Capteur magnétique MAM-2312-F - Corps rond fileté, portée de détection 0.3 , tension d’entrée jusqu’à 250 V c.a., NO - (Normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI01016942
N° MFR631-4223-268
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
631-4223-268

Capteur magnétique MAM-2312-F - Corps rond fileté, portée de détection 0.3 , tension d’entrée jusqu’à 250 V c.a., NO - (Normalement ouvert)
N° D’ARTICLE MI01016942
N° MFR631-4223-268
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de sortie
    830 mA

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un capteur magnétique est un dispositif de détection simple et peu coûteux qui peut être utilisé dans des environnements très difficiles, car son boîtier entièrement scellé le rend non affecté par la poussière lourde ou les atmosphères corrosives. Le système de capteur de base est composé d’un capteur et d’un aimant et peut généralement être utilisé dans les industries de la production alimentaire, de l’impression et de l’emballage. Leur construction robuste rend également les capteurs magnétiques adaptés aux applications agricoles. Ces capteurs sont principalement utilisés comme détecteurs de proximité. L’aimant et le capteur doivent être positionnés correctement afin que la force de l’aimant de flux et la sensibilité du capteur fonctionnent à la distance de détection spécifiée. Le fonctionnement du capteur ne dépend pas de la direction ou de l’angle de déplacement.
  • Câble
    Câble de 3 pi
  • Construction du logement
    Baril cylindrique fileté M12 x 1
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Tension d’entrée
    jusqu’à 250 V c.a.
  • Aimant
    630-1262-039 (T-62 N/S) - Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance/courant max.
    100VA / 3A
  • Classe de conception NEMA
    NEMA 4, 4X
  • Mode de sortie
    Interrupteur à lames
  • Type de produit
    Capteurs magnétiques
  • Portée de détection
    0.3 po
  • Conception du capteur
    Corps rond fileté
  • Fonction de commutation
    NON - (Normalement ouvert)
  • Plage de température
    -13 à +158 °F

Aperçu

Description du fabricant
631-4223-268 CAPTEUR MAGNÉTIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon