Motion
09081RG
Cône de roulement à rouleaux conique - 0.8121 po DI, 0.8480 po Largeur de cône, acier
N° D’ARTICLE MI01017040
N° MFR09081RG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux conique - 0.8121 po DI, 0.8480 po Largeur de cône, acier
N° D’ARTICLE MI01017040
N° MFR09081RG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8121 po
  • Cône Largeur  
    0.3468 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176005114
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176005114

Aperçu

Description du fabricant
09081 RG BRG