Spécifications
Dimensions
- Taille du barilM18 x 1 - Baril fileté
- Courant de sortie200 mA
Détails
- Détails supplémentairesLes capteurs capacitifs peuvent détecter les matériaux conducteurs et non conducteurs sous forme solide, poudre ou liquide. Plus la constante diélectrique du matériau cible est élevée, plus la plage de détection est grande.
- Câble413-9100-261 (longueur droite de 2.5 mètres), 413-9100-263 (longueur droite de 5 mètres), 413-9100-278 (longueur de 90 degrés de 2.5 mètres), 413-9100-279 (longueur de 90 degrés de 5 mètres), tous les câbles sont vendus séparément.
- ConnexionM8 Déconnexion rapide
- Caractéristiques et avantages• Contrôle de sensibilité réglable • NEMA 12 • Indication de sortie DEL • Plage de température -13°F + 158°F • Protection contre les courts-circuits • Protection contre les polarités inversées • Protection contre le bruit transitoire • Câble de 2 mètres
- Matériau du boîtierPlastique
- Tension d’entrée10-60 V c.c.
- Catalogue du fabricant
- Type de montageNon - Rinçage
- Classe de conception NEMANEMA 12
- Mode de sortieNON - (Normalement ouvert)
- Type de produitCapteurs de proximité capacitifs
- Portée de détection8 mm
- Fréquence de commutation25 Hz
- Fonction de commutationPNP
- Plage de température-13 à +158 °F
Aperçu
- Contrôle de sensibilité réglable
- NEMA 12
- Indication de sortie DEL
- Plage de température -13°F + 158°F
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre l’inversion de polarité
- Protection contre le bruit transitoire
- Câble de compteur 2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la circulaire
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la circulaire
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la circulaire