Motion
MM5415JF-1 56-215T MTR MNT

FALK
MM5415JF-1 56-215T MTR MNT

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – taille de réducteur 5415J , cadre 56T à 215T , longueur totale 15 po
N° D’ARTICLE MI01018230
N° MFRMM5415JF-1 56-215T MTR MNT
Prix3,687.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MM5415JF-1 56-215T MTR MNT

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – taille de réducteur 5415J , cadre 56T à 215T , longueur totale 15 po
N° D’ARTICLE MI01018230
N° MFRMM5415JF-1 56-215T MTR MNT
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
Prix3,687.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5415J
  • Longueur totale de la base du moteur
    15 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    19.4 po
  • Tailles de cadre NEMA
    56T à 215T
  • Poids
    275.00 lb

Détails

  • Type de composant de montage
    Montage complet du moteur
  • Configuration de montage
    Côté
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934019593

Aperçu

Description du fabricant
MM5415JF-1 56-215T MTR MNT

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon