Motion
5104-271-017

WARNER
5104-271-017

SFP-400, 0.6250 po diamètre/arbre, 0,1875 x 0,0835 po rainure de clavette, 24 CC, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01019732
N° MFR5104-271-017
Prix2,755.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5104-271-017

SFP-400, 0.6250 po diamètre/arbre, 0,1875 x 0,0835 po rainure de clavette, 24 CC, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01019732
N° MFR5104-271-017
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
Prix2,755.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6255 po
  • Longueur totale
    77.98 mm

Détails

  • Type d'embrayage
    Champ fixe
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Couple statique nominal
    270 po
  • CUP_NON
    786582037046
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 5104-271-017

Vous pourriez également aimer