Motion
27723
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.756 in Shaft Dia., 3.425 in OD, 0.335 in Overall Width, HMSA7 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01025399
N° MFR27723
Prix34.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.756 in Shaft Dia., 3.425 in OD, 0.335 in Overall Width, HMSA7 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01025399
N° MFR27723
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
Votre prix34.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.425 po
  • Largeur totale
    0.335 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.756 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400700;400701;400704;400705
  • Manchons d’usure compatibles
    99276
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc de silicone (MVQ)
  • Type de lèvres
    Helix-CCW du côté air
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311028707
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 320 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
27723 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif