Motion
MM1030FC  140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

FALK
MM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 1030FC , châssis 140T à 210T , largeur totale 14 po
N° D’ARTICLE MI01032080
N° MFRMM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 1030FC , châssis 140T à 210T , largeur totale 14 po
N° D’ARTICLE MI01032080
N° MFRMM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    1030FC
  • Largeur totale de la base du moteur
    14 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    8.72 à 11.72 po
  • Tailles de cadre NEMA
    140T à 210T
  • Poids
    127.35 lb

Détails

  • Type de composant de montage
    Montage complet du moteur
  • Configuration de montage
    Côté
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934016264

Aperçu

Description du fabricant
MM1030FC 140-210T MTR MNT 12 O'CLOCK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon