Motion
ASSY 2050FC  250-320T MTR MNT 3+9 O'CLOCK

FALK
ASSY 2050FC 250-320T MTR MNT 3+9 O'CLOCK

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 2050F , châssis 250T à 320T , largeur totale 16 po
N° D’ARTICLE MI01032173
N° MFRASSY 2050FC 250-320T MTR MNT 3+9 O'CLOCK
Price$2,903.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
ASSY 2050FC 250-320T MTR MNT 3+9 O'CLOCK

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 2050F , châssis 250T à 320T , largeur totale 16 po
N° D’ARTICLE MI01032173
N° MFRASSY 2050FC 250-320T MTR MNT 3+9 O'CLOCK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,903.02/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    2050F
  • Largeur totale de la base du moteur
    16 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    10.56 à 13-1/2 po
  • Tailles de cadre NEMA
    250T à 320T
  • Poids
    62.00 lb

Details

  • Type de composant de montage
    Montage complet du moteur
  • Configuration de montage
    Côté, haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934014512

Aperçu

Description du fabricant
MM2050FC 250-320T MTR MNT 3 & 9 O'CLOCK

Les clients ont également acheté