Motion
MM2060FC  140-210T MTR MNT TOUTES LES POSITIONS

FALK
MM2060FC 140-210T MTR MNT ALL POSITIONS

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 2060F , châssis 140T à 210T , largeur totale 15 po
N° D’ARTICLE MI01032187
N° MFRMM2060FC 140-210T MTR MNT ALL POSITIONS
Prix2,719.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MM2060FC 140-210T MTR MNT ALL POSITIONS

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 2060F , châssis 140T à 210T , largeur totale 15 po
N° D’ARTICLE MI01032187
N° MFRMM2060FC 140-210T MTR MNT ALL POSITIONS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,719.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    2060F
  • Largeur totale de la base du moteur
    15 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    12.92 à 16.52 po
  • Tailles de cadre NEMA
    140T à 210T
  • Poids
    133.88 lb

Détails

  • Type de composant de montage
    Montage complet du moteur
  • Configuration de montage
    Côté, haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934016561

Aperçu

Description du fabricant
MM2060FC 140-210T MTR MNT TOUTES LES POSITIONS

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good