Spécifications
Dimensions
- Couple dynamique1406 po
- Diamètre nominal de la vis0.7500 po
- Filets par pouce10
- Couple0.052 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’accessoireÉcrou en plastique ACME
- Cote d’efficacité30 %
- Couple statique1406 po
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- La haute résistance et la lubrification inhérente des matériaux d’acme plastique et d’écrou trapézoïdal peuvent entraîner une durée de vie du produit qui peut égaler ou dépasser les matériaux d’écrou conventionnels.