Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale148.0 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT
- Poids1.43 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.1 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+5 à +120 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2.7 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesNEMA 4
Aperçu
- Le corps de vanne peut être facilement empilé à travers une barre d’orifice à pression unique pratique et simplifiée
- Les connecteurs à solénoïde uniques en option offrent des voyants lumineux au néon pour les circuits c.a. et des affichages DEL pour les circuits c.c.
- Électrovanne et connecteur « faible puissance » (2.1W) de connexion DIN enfichable standard, disponibles avec ou sans voyant intégré
- Les commandes manuelles de verrouillage permettent une commande manuelle supplémentaire et permettent de faire fonctionner la vanne lorsque l’alimentation électrique est coupée
- Retrait de la bobine de solénoïde : dévisser l'écrou de retenue de la bobine et la faire glisser hors de la bobine
- Entretoises d’étanchéité : nouvel ensemble de cartouche légère en acétal
- Système de collecteur : barre de port de pression commune
- 1/4” NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure