Motion
R432016587

AVENTICS
R432016587

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a.
N° D’ARTICLE MI01038054
N° MFRR432016587
Prix189.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432016587

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a.
N° D’ARTICLE MI01038054
N° MFRR432016587

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix189.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    197.0 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.1 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +120 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    3.7 (Holding) W, 6.4 (Inrush) W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Normes respectées
    NEMA 4

Aperçu

Description du fabricant
R432016587 VLV CD-7 DBL. CD SOL 7 110VA
  • Le corps de vanne peut être facilement empilé à travers une barre d’orifice à pression unique pratique et simplifiée
  • Les connecteurs à solénoïde uniques en option offrent des voyants lumineux au néon pour les circuits c.a. et des affichages DEL pour les circuits c.c.
  • Électrovanne et connecteur « faible puissance » (2.1W) de connexion DIN enfichable standard, disponibles avec ou sans voyant intégré
  • Les commandes manuelles de verrouillage permettent une commande manuelle supplémentaire et permettent de faire fonctionner la vanne lorsque l’alimentation électrique est coupée
  • Retrait de la bobine de solénoïde : dévisser l'écrou de retenue de la bobine et la faire glisser hors de la bobine
  • Entretoises d’étanchéité : nouvel ensemble de cartouche légère en acétal
  • Système de collecteur : barre de port de pression commune
  • 1/4” NPT