Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale115.1 mm
- Longueur totale177 mm
- Largeur totale40 mm
- Tailles des portsMontage sur sous-plaque
- Taille du port de la sous-plaque1/2-14 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Mot-clé de descriptionSous-plaque non incluse
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.1 Cv
- Direction du débit4-Way
- Débit38.85 pcm
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale149 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement5 à 150 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur M8
- Consommation d'énergie du solénoïde3.7 (Holding) VA, 6.4 (Inrush) VA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Normes respectéesCSA, ISO 5599/1, UL
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Plaques en céramique garanties pour la durée de vie de la valve
- Plaques coulissantes en céramique formant un joint
- Fonctionne avec ou sans lubrification de ligne
- Interchangeable avec d’autres vannes ISO
- Durée de vie prévue de plus de 150 millions de cycles
- Norme NEMA 4
- Sous-bases et collecteurs disponibles tuyauterie 1/4” à 1” NPT ISO G1/8 à G1
- Vaste gamme d’accessoires, y compris les commandes de vitesse de sandwich et les régulateurs
- Solénoïdes à sécurité intrinsèque et antidéflagrants disponibles
- Tension : 110V-50Hz/120V-60Hz
- Solénoïdes de connecteur Brad Harrison®
- Solénoïdes homologués UL et CSA
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Aventics Series AF2 IIOT-Capable Flow Rate SensorThe Smart Flow Rate Sensor for Optimized Energy Efficiency.The new AF2 series flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected.
View Literature
Motion Repair and Services Aventics Mining Case StudyA mining processing company that extracts zinc from raw materials faced significant price increases for rodless cylinders installed on their production line. Motion Repair and Services engineered a competitive, costeffective alternative through collaboration with Numatics/ Aventics, delivering substantial savings and maintaining operational continuity.
View Literature
AVENTICS Series AF2The smart flow rate sensor to improve energy optimization and efficiency. The Series AF2 flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected. It helps you optimize energy consumption, prevent machine downtime, and reduce maintenance costs.
View Literature- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster is A NFPA Cylinder Built to Perform in the Most Demanding Applications
View Literature