Motion
R432006384

AVENTICS
R432006384

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 3 positions, solénoïde double, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI01044014
N° MFRR432006384
Prix398.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432006384

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 3 positions, solénoïde double, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI01044014
N° MFRR432006384
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
Prix398.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    115.1 mm
  • Longueur totale
    177 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4-18 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    38.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    149 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 150 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.7 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Normes respectées
    CSA, ISO 5599/1, UL
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
R432006384 CERAM SZ1 IP CC DS 3-POS 12V