Motion
R432006471

AVENTICS
R432006471

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Montée sur socle, 5 ports, 2 positions, Double solénoïde, Sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI01044196
N° MFRR432006471
Prix308.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432006471

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Montée sur socle, 5 ports, 2 positions, Double solénoïde, Sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI01044196
N° MFRR432006471

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    115.1 mm
  • Longueur totale
    177 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2-14 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (manuel)
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 150 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    3.7 (Holding) VA, 6.4 (Inrush) VA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Normes respectées
    ISO 5599/1
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
R432006471 CERAM SZ1 IP DS 2-POS 120VAC
  • Plaques en céramique garanties pour la durée de vie de la valve
  • Plaques coulissantes en céramique formant un joint
  • Fonctionne avec ou sans lubrification de ligne
  • Interchangeable avec d’autres vannes ISO
  • Durée de vie prévue de plus de 150 millions de cycles
  • Norme NEMA 4
  • Sous-bases et collecteurs disponibles tuyauterie 1/4” à 1” NPT ISO G1/8 à G1
  • Vaste gamme d’accessoires, y compris les commandes de vitesse de sandwich et les régulateurs
  • Solénoïdes à sécurité intrinsèque et antidéflagrants disponibles
  • Tension : 110V-50Hz/120V-60Hz
  • Solénoïdes de connecteur Brad Harrison®
  • Solénoïdes homologués UL et CSA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif