Motion
R432006474

AVENTICS
R432006474

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde double, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI01044226
N° MFRR432006474
Prix308.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432006474

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde double, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI01044226
N° MFRR432006474

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    115.1 mm
  • Longueur totale
    177 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    3/8-18 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    38.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    149 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 150 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.7 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 5599/1
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
R432006474 CERAM SZ1 IP DS 2-POS 24VDC
  • Plaques en céramique garanties pour la durée de vie de la valve
  • Plaques coulissantes en céramique formant un joint
  • Fonctionne avec ou sans lubrification de ligne
  • Interchangeable avec d’autres vannes ISO
  • Durée de vie prévue de plus de 150 millions de cycles
  • Norme NEMA 4
  • Sous-bases et collecteurs disponibles tuyauterie 1/4” à 1” NPT ISO G1/8 à G1
  • Vaste gamme d’accessoires, y compris les commandes de vitesse de sandwich et les régulateurs
  • Solénoïdes à sécurité intrinsèque et antidéflagrants disponibles
  • Tension : 24VDC
  • Solénoïdes de connecteur Brad Harrison®
  • Solénoïdes homologués UL et CSA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif