Motion
31372
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 5.495 in OD, 1.003 in Overall Width, J2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01048555
N° MFR31372
Prix160.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 5.495 in OD, 1.003 in Overall Width, J2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01048555
N° MFR31372
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
Prix160.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.495 po
  • Largeur totale
    1.003 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.125 po
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Boîtier en métal, une lèvre, à ressort
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception J2
  • Type de conception
    J2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311030762
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Sont généralement appelés types de boulonnage.

Aperçu

Description du fabricant
31372 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Rempli de ressort
  • Le printemps fait face vers l’intérieur
  • Enfoncer (assemblé) dans la bride boulonnée.