Motion
5812421300

AVENTICS
5812421300

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI01048747
N° MFR5812421300
Prix391.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812421300

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI01048747
N° MFR5812421300

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix391.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    74.16 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
5812421300 581-2 CC 5W INT W/FC 110VAC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon