Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge2500 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueFonte
Aperçu
Description du fabricant
W-1025-MT-1-1/4 ROUE MÉTALLIQUE 10X2-1/2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité