Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue10 po
- Largeur de roue3.2500 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge2600 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueMétal