Motion
W-1030-MT-1-1/4
Roue de roulettes en fonte – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 2600 lb
N° D’ARTICLE MI01049325
N° MFRW-1030-MT-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 2600 lb
N° D’ARTICLE MI01049325
N° MFRW-1030-MT-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    2600 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-1030-MT-1-1/4 ROUE MÉTALLIQUE 10X3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif