Motion
5813521000

AVENTICS
5813521000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre d'échappement) position, Double pilote
N° D’ARTICLE MI01050920
N° MFR5813521000
Prix425.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813521000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre d'échappement) position, Double pilote
N° D’ARTICLE MI01050920
N° MFR5813521000
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
Prix425.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    144.79 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
5813521000 581-3 OC 5W INT AVEC FC SANS SOL