Motion
33254
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 3.250 po, diamètre extérieur de 5.501 po, largeur totale de 0.650 po, conception HMSA25S , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01060607
N° MFR33254
Prix101.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 3.250 po, diamètre extérieur de 5.501 po, largeur totale de 0.650 po, conception HMSA25S , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01060607
N° MFR33254

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.501 po
  • Largeur totale
    0.650 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.250 po
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA25S
  • Type de conception
    HMSA25S
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311169806
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
33254 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec étui étagé
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon