Motion
R-222-1/2-FO
Roulette de plaque Flexonite - série 200 , matériau de roue en caoutchouc souple, diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de face de 1-1/8 po, capacité de charge de 120 lb
N° D’ARTICLE MI01061840
N° MFRR-222-1/2-FO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Flexonite - série 200 , matériau de roue en caoutchouc souple, diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de face de 1-1/8 po, capacité de charge de 120 lb
N° D’ARTICLE MI01061840
N° MFRR-222-1/2-FO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-1/16 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    3.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Chef
  • Série de roulettes
    Série 200
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    120 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Sans huile
  • Dureté des roues
    70A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
R-222-1/2-FO ROULETTES RIGIDES 200 2-1/2X1-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif