Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1 po
- Espacement maximal des trous de boulon2-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-1/16 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage3.2500 po
- Plaque de montage Taille2-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue2-1/2 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesChef
- Série de roulettesSérie 200
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge200 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Dureté des roues188 BHN
- Type de matériau de roueFonte