Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon2-1/2 x 5 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/16 x 4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage3.7500 po
- Plaque de montage Taille2-1/2 x 5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesChef
- Série de roulettesSérie 200
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge210 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueSans huile
- Dureté des roues70D
- Type de matériau de roueCaoutchouc dur