Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 6-3/16 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 5 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.0000 po
- Mounting Plate Size3 x 6-3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue4 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesChef
- Série de roulettesSérie 200
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge300 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Dureté des roues75D
- Type de matériau de rouePolypropylène
Aperçu
Description du fabricant
R-224-A ROULETTES RIGIDES 200 4X1-1/2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité