Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage4.0000 po
- Mounting Plate Size2-3/4 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue3 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesUtilitaire général
- Série de roulettesSérie 300
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge210 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueSans huile
- Dureté des roues70D
- Type de matériau de roueCaoutchouc dur
Aperçu
Description du fabricant
R-331-E ROULETTES RIGIDES 300 3X1-1/4 ÉBONITE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité