Motion
R-341-NF
Roulette de plaque Poly-Tech® série 300 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau en polypropylène, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI01062382
N° MFRR-341-NF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Tech® série 300 , polyuréthane sur matériau de roue à noyau en polypropylène, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI01062382
N° MFRR-341-NF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-3/4 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Utilitaire général
  • Série de roulettes
    Série 300
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge
  • Type de roulement de roue
    Balle
  • Dureté des roues
    90A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
R-341-NF ROULETTES RIGIDES 300 4X1-3/8