Motion
R-EHD-6PH
Roulette de plaque - Série EHD, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 1800 lb
N° D’ARTICLE MI01065521
N° MFRR-EHD-6PH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Série EHD, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2-1/2 po, capacité de charge de 1800 lb
N° D’ARTICLE MI01065521
N° MFRR-EHD-6PH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    8.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Précision pour usage très intensif
  • Série de roulettes
    Série EHD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    90D
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
R-EHD-6PH ROULETTES RIGIDES EHD 6X2-1/2