Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2-1/2 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage8.5000 po
- Plaque de montage Taille5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesPrécision pour usage très intensif
- Série de roulettesSérie EHD
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseRouge
- Capacité de charge540 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues70A
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé