Motion
60 RECOUVREMENT
Couvercle de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 6.3750 po de diamètre extérieur, à utiliser avec la chaîne de couplage de chaîne 60
N° D’ARTICLE MI01067593
N° MFR60 COVER
Prix290.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 6.3750 po de diamètre extérieur, à utiliser avec la chaîne de couplage de chaîne 60
N° D’ARTICLE MI01067593
N° MFR60 COVER
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
Prix290.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    6018;6020
  • Diamètre extérieur
    6.3750 po
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Poids
    2.55 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    60
  • Composant de couplage
    Assemblage du couvercle
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • À utiliser avec
    60 Chaîne de couplage de chaîne
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de dents
    18, 20
  • Type de pièce
    Couvercle
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de chaîne
  • CUP_NON
    097039378033

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE DE COUPLAGE 60