Motion
BRIDE À DISQUE POLY 4H

DODGE
4H POLY-DISC FLANGE

Bride Poly-Disc - Type élastomère, style broche, taille de raccord 4 , verrouillage conique, bague 1215 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01067622
N° MFR4H POLY-DISC FLANGE
Prix136.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4H POLY-DISC FLANGE

Bride Poly-Disc - Type élastomère, style broche, taille de raccord 4 , verrouillage conique, bague 1215 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01067622
N° MFR4H POLY-DISC FLANGE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Taille de la bague
    1215
  • Taille du raccord
    4
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0313 po

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Style de couplage
    Épingle
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    008041
  • Type de produit
    Brides Poly-Disc
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE H POUR EMBOUT FLEXIBLE #4 1215 008041