Motion
ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R35TL

DODGE
R35TL RIGID MALE FLANGE ASSY

ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R35TL
N° D’ARTICLE MI01067718
N° MFRR35TL RIGID MALE FLANGE ASSY
Prix1,385.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R35TL RIGID MALE FLANGE ASSY

ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R35TL
N° D’ARTICLE MI01067718
N° MFRR35TL RIGID MALE FLANGE ASSY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,385.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 3.9375 po, minimum 1.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Taille du raccord
    R35
  • Diamètre extérieur
    9.75 po
  • Largeur
    27.94 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    80 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    782475005727
  • Vitesse maximale
    2545 tr/min
  • Nombre de boulons
    6
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    50500 po-lb
  • CUP_NON
    782475005727

Aperçu

Description du fabricant
FLG MÂLE POUR R35 TL3535 CPLG RIGIDE