Motion
ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R40TL

DODGE
R40TL RIGID MALE FLANGE ASSY

ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R40TL
N° D’ARTICLE MI01067726
N° MFRR40TL RIGID MALE FLANGE ASSY
Prix1,628.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R40TL RIGID MALE FLANGE ASSY

ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R40TL
N° D’ARTICLE MI01067726
N° MFRR40TL RIGID MALE FLANGE ASSY
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
Prix1,628.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 4.9375 po, minimum 1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Taille du raccord
    R40
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.75 po
  • Largeur
    33.655 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    120 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    2115 tr/min
  • Nombre de boulons
    6
  • Type de produit
    Pièces et trousses de couplage de pneus
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple de serrage
    Boulon central 3350 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    75500 po-lb
  • CUP_NON
    782475005741

Aperçu

Description du fabricant
FLG MÂLE POUR R40 TL4040 CPLG RIGIDE