Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage11.0000 po
- Plaque de montage Taille8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesServiette très longue
- Série de roulettesSérie MD
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge14000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues179 BHN
- Type de matériau de roueAcier forgé