Motion
R-STA-5PZ
Roulette de plaque - série STA, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI01069088
N° MFRR-STA-5PZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série STA, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI01069088
N° MFRR-STA-5PZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Mounting Plate Size  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    5 po

Details

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série STA
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
R-STA-5PZ RIGIDE STA 5X2 PLASTEX WHL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif