Motion
R-STA-8S
Roulette de plaque - série STA, matériau de roue en acier inoxydable, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI01069326
N° MFRR-STA-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série STA, matériau de roue en acier inoxydable, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI01069326
N° MFRR-STA-8S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série STA
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Dureté des roues
    201 BHN
  • Type de matériau de roue
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE R-STA-8S ST. 8X2 RIGIDE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon