Motion
80B-2020
Bague droite - DI 20 mm, DI 23 mm, longueur 20 mm, matériau en polyacétal
N° D’ARTICLE MI01070918
N° MFR80B-2020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 20 mm, DI 23 mm, longueur 20 mm, matériau en polyacétal
N° D’ARTICLE MI01070918
N° MFR80B-2020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Valeur P maximale
    17.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    2.45 N/mm2 - m/s
  • Outside Diameter  
    23 mm
  • Overall Length  
    20 mm
  • Épaisseur
    0.0591 po, 1.50 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Polyacétal
  • Matériau de la bague
    Huiles 80
  • Description
    Bague Oiles 80 , DI 20mm x D.E 23mm x Longueur 20mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.071/+0.221 mm
  • Spécification du matériel
    80
  • Valeur V max.
    0.85 m/s pi2/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 176 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0 021/0 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    80B
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Bague

Aperçu

Description du fabricant
80B2020 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
  • Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
  • Empêche les glissades et les grincements
  • Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
  • Bonne productivité de masse
  • Sans plomb

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté