Motion
S-4008-AT
Roulette pivotante semi-pneumatique Cush-N-Tuf ─ capacité de 450 lb, diamètre de 8 po, dimension de pneu de 8 x 2.50
N° D’ARTICLE MI01072477
N° MFRS-4008-AT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante semi-pneumatique Cush-N-Tuf ─ capacité de 450 lb, diamètre de 8 po, dimension de pneu de 8 x 2.50
N° D’ARTICLE MI01072477
N° MFRS-4008-AT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    8 x 2.50
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Cush-N-Tuf TAILLE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Balle
  • Dureté des roues
    75A
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-4008-AT ROULETTES PIVOTANTES 4000 8X2.50 ACE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif