Motion
S-524-D
Diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 750 lb
N° D’ARTICLE MI01072572
N° MFRS-524-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 750 lb
N° D’ARTICLE MI01072572
N° MFRS-524-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Poids
    8 lb
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    750 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    52
  • Type
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE PIVOTANTE S-524-D 52 4X2 DURALAST

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif