Motion
S-7212-PR
Capacité de 1100 lb, diamètre de 12.0000 po, taille de pneu de 4.1000-3.5000-6.0000 po
N° D’ARTICLE MI01073085
N° MFRS-7212-PR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 1100 lb, diamètre de 12.0000 po, taille de pneu de 4.1000-3.5000-6.0000 po
N° D’ARTICLE MI01073085
N° MFRS-7212-PR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.1250 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    15.5000 po
  • Taille des pneus
    4.1000-3.5000-6.0000 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po
  • Largeur de roue
    14.5000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1100 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Roulement à billes de précision
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante blanche
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7212-PR SWIVEL CASTER 7200 12"
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon