Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4.6250 po
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale18.7500 po
- Taille des pneus4.8000-8.0000 po
- Diamètre de la roue16.0000 po
- Largeur de roue16.5000 po
Détails
- Type de support de roulettesGoupille Kingpin forgée intégrale
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge2300 lb
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Couleur de la rouePneu noir sur jante blanche
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique